Motion
93LA1
Creuseur - 2-1/2 po. course, 43 mm, 45 pi3/min à charge, 2350 bpm
N° D’ARTICLE MI04623227
N° MFR93LA1
Prix2,221.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Creuseur - 2-1/2 po. course, 43 mm, 45 pi3/min à charge, 2350 bpm
N° D’ARTICLE MI04623227
N° MFR93LA1
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
Prix2,221.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de l'entrée d'air
    3/8 NPT
  • Soufflages par minute
    2350 bpm
  • Taille de l’alésage
    43 mm
  • Taille de l’entrée
    3/8 NPTF po
  • Longueur
    18.88 po
  • Diamètre intérieur min. du tuyau
    1/2 po
  • Longueur totale
    18.88 po
  • Taille de la tige
    7/8 x 3-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    2-1/2 po
  • Poids de l’outil
    23 lb

Détails

  • Consommation d'air réelle
    45 pi3/min à charge
  • Consommation d'air
    45 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Style de poignée
    Poignée en D
  • Numéro CUP du fabricant
    663023012698
  • Nombre de pièces
    1
  • Type de tige
    Hexagonales

Aperçu

Description du fabricant
93LA1 BÊCHE 7/8X3-1/4INHEX 2350 BPM
  • Productivité : Avec une course de piston courte et puissante de 2.5 pouces, vous pouvez retirer le produit rapidement et facilement
  • Accès : La série 93 est dotée d’un papillon des gaz pour une précision maximale, jumelé à une poignée en forme de D pour permettre l’accès à des espaces plus restreints
  • Durabilité : Avec un dispositif de retenue de tampon en caoutchouc pour absorber les chocs et protéger l’outil, les tarières de la série 93 dureront des années
  • Fiabilité : l’échappement latéral et le cône en acier augmentent la sécurité et la productivité de l’utilisateur pour une meilleure utilisation à chaque fois
  • Poids : Fabriquées avec des matériaux de première qualité, les bêchers de la série 93 sont légers et faciles à utiliser
  • Utilisations : Idéales pour creuser de l’argile, du sol gelé, de la démolition horizontale du béton, du tunnellisation et des ponts, les tarières de la série 93 peuvent s’attaquer à presque tout

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté