Motion
S1010
Écran facial seulement - Matériau en polyéthylène, Couleur transparente, 8 x 15 x 0.04 po / 254 x 254 x 254 mm, fenêtre
N° D’ARTICLE MI04624077
N° MFRS1010
Prix2.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écran facial seulement - Matériau en polyéthylène, Couleur transparente, 8 x 15 x 0.04 po / 254 x 254 x 254 mm, fenêtre
N° D’ARTICLE MI04624077
N° MFRS1010

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.5 oz
  • Dimensions de la fenêtre
    8 x 15 x 0.04 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de la fenêtre
    8 po
  • Épaisseur de la fenêtre
    0.04 po
  • Largeur de fenêtre
    15 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    814992004119
  • Quantité du colis
    100 par caisse
  • CUP_NON
    814992004119
  • Couleur de la fenêtre
    Transparent
  • Matériau de la fenêtre
    Polyéthylène
  • Type de fenêtre
    Fenêtre

Aperçu

Description du fabricant
ÉCRAN FACIAL À VISION CLAIRE S1010
  • Épaisseur de 0,040 po
  • La bordure en aluminium permet au blindage de se plier pour obtenir la forme souhaitée
  • Les fentes universelles conviennent à une grande variété de harnais
  • Présenté avec HGBR - vendu séparément