Motion
JSCV08
Clé combinée – Impériale, chrome noir, taille de clé à bout carré 1/4 po, taille de clé à bout ouvert 1/4 po, 5 po
N° D’ARTICLE MI04624418
N° MFRJSCV08
Prix23.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé combinée – Impériale, chrome noir, taille de clé à bout carré 1/4 po, taille de clé à bout ouvert 1/4 po, 5 po
N° D’ARTICLE MI04624418
N° MFRJSCV08

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    1/8 po
  • Clé à fourche Taille  
    1/4 po
  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    1/8 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    9/16 po
  • Clé à fourche Taille  
    1/4 po
  • Global Longueur  
    5 po
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome noir
  • Système de mesure
    Impériale
  • Forme de douille
    Cannelure
  • CUP_NON
    662679972493
  • Type de clé
    Clé à cliquet réversible

Aperçu

Description du fabricant
JSCV08 CLÉ COMBO EMBOUT 1/4 #8
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good