Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
Détails
- ApplicationMécanicien
- Couverture du revêtementPoignets palmiers et au-dessus
- Matériau de revêtementMousse PVC
- CouleurNoir, bleu
- Type de poignetPoignet en tricot
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureNylon
- Coutures de doublureDoublure sans coutures
- MatérielPVC
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Gamme de produitsPrise froide
- Type de protectionProtection contre le froid
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Normes respectéesCE EN388 2232, EN 374.2003 X2X