Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po
- Diamètre de la lame7-1/4 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Type de bord de coupeDenté
- Matériau de coupeEmbout de carbure
- Arbre diamantéNon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.5800 tr/min
- Nombre de dents68
- Type d’utilisationCoupe à sec