Spécifications
Dimensions
- Taille réelle11-3/8 x 23-3/8 x 1-3/4 po / 253 x 254 mm
- Taille du filtre12x24x2 po
- Zone médiatique5.77 pi2
Détails
- Matériau du filtreSynthétique
- Type de filtrePlissé
- Matériau du cadreTableau des boissons
- Température de fonctionnement maximale+180 °F
- MERV8
- Quantité du colis12
- Plis par pied10
- Vitesse nominale de l’air500 pi/min
- Résistance nominale initiale0.3 po wg
- Résistance finale recommandée1 po wg