Motion
Heat-Flex® Flex-Vest® 4 po x 12 pi

FLEXAUST INC
Heat-Flex® Flex-Vest® 4 in x 12 ft

Tuyau de conduit - DI 4.000 po, 12 pi de longueur, couche intérieure; tuyau en fibre de verre à double épaisseur revêtu d’oxyde de fer rouge et de silicone renforcé d’une hélice en acier à ressort, couche extérieure; tuyau en tissu de polyester à couche unique revêtu de néoprène noir renforcé d’une hélice en acier à ressort, couche intérieure (fibre de verre) / matériau de couche extérieure (polyester), 30.00 psi
N° D’ARTICLE MI04640446
N° MFRHeat-Flex® Flex-Vest® 4 in x 12 ft
Prix672.68 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Heat-Flex® Flex-Vest® 4 in x 12 ft

Tuyau de conduit - DI 4.000 po, 12 pi de longueur, couche intérieure; tuyau en fibre de verre à double épaisseur revêtu d’oxyde de fer rouge et de silicone renforcé d’une hélice en acier à ressort, couche extérieure; tuyau en tissu de polyester à couche unique revêtu de néoprène noir renforcé d’une hélice en acier à ressort, couche intérieure (fibre de verre) / matériau de couche extérieure (polyester), 30.00 psi
N° D’ARTICLE MI04640446
N° MFRHeat-Flex® Flex-Vest® 4 in x 12 ft
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
Prix672.68 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    4.500 po
  • Diamètre intérieur
    4.000 po
  • Longueur
    12 pi
  • Poids
    1.20 lb/pi

Détails

  • Application
    Aérospatiale
  • Revêtement
    Couche intérieure - Silicone / Couche extérieure - Néoprène
  • Couleur
    Couche intérieure rouge oxyde de fer, couche extérieure noire
  • Taux de compression
    2:1
  • Construction
    Couche intérieure; tuyau en tissu de fibre de verre à double épaisseur enduit d’oxyde de fer rouge et de silicone renforcé d’une hélice en acier à ressort, couche extérieure; tuyau en tissu de polyester à revêtement de néoprène noir à une épaisseur renforcé d’une hélice en acier à ressort
  • Matériau du tuyau
    Couche intérieure (fibre de verre) / Couche extérieure (polyester)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3050400012
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    27.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fil d’acier à ressort
  • Série
    Heat-Flex® Flex-Vest®
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -65 à 600 °F
  • Substance transportée
    Air
  • Pression de service
    30.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
3050400012 4" DI X 12' VESTE FLEXIBLE 2-PLY S
  • Isolation; isolant en fibre de verre de 1 po (valeur R = 4)
  • Tuyau de sécheuse isolé
  • Combine flexibilité et perte de chaleur minimale
  • Convient aux applications de traitement d’air à basse pression positive et à basse pression négative
  • Bonne flexibilité
  • Excellente résistance externe à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Couche intérieure; température standard Plage = -65 à 550, intermittente à 600.
  • Couche extérieure; température standard Plage = -40 à 250.
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 12 pi et 25 pi
  • Prix par pied