Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1/2 po
- Extérieur Diamètre0.6875 po
- Global Largeur0.3125 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.01 lb
Détails
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Anneau intérieur compatibleIRA-5
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles à coupelle d’aspiration J-85 a un diamètre d’alésage de 1/2 po, un type de fermeture ouverte avec une construction à coupelle d’aspiration à bout ouvert, un diamètre extérieur de 0.6875 po, une largeur totale de 0.3125 et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages mécaniques légers et les petits moteurs.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Rpm max.25000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieJ
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- CUP_NON605790199844