Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie196 / 6.0000 po
- Longueur totale10 pi
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas196R / 6"
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Pays d’origineTaiwan
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- Série196R
- Normes respectéesANSI
Aperçu
- Préchargé pendant le processus de fabrication pour minimiser l’allongement initial.
- Tous les composants ronds sont traités thermiquement pour obtenir une plus grande durabilité et une durée de vie prolongée de la chaîne.
- Utilisé dans une variété d’applications exigeantes nécessitant des chaînes de convoyeurs durables.