Motion
H74  RIV

PEER CHAIN
H74 RIV

Chaîne d’ingénierie - série H74 , pas de 74 / 2.6090 po, rivetée, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04648115
N° MFRH74 RIV
Prix49.97 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
H74 RIV

Chaîne d’ingénierie - série H74 , pas de 74 / 2.6090 po, rivetée, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04648115
N° MFRH74 RIV
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
Prix49.97 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    74 / 2.6090 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.0000 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.3750 po
  • Hauteur de la plaque
    1.000 po
  • Résistance à la traction
    10000 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    H74 / 2.609"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    H74
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
H74 RIV X 10 pi
  • Barres latérales renforcées pour une plus grande résistance et des surfaces plus usées.
  • Couramment utilisé dans les applications forestières dans un environnement rugueux et abrasif.
  • En tant qu’entraînement, la chaîne de type broyeur « H » est une chaîne éprouvée en matière de performance.