Motion
H82 NIP DE CONN. COTT

PEER CHAIN
H82 COTT CONN PINS

Goupille fendue - 82 / 3.075 po et pas, fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04648116
N° MFRH82 COTT CONN PINS
Prix4.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
H82 COTT CONN PINS

Goupille fendue - 82 / 3.075 po et pas, fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04648116
N° MFRH82 COTT CONN PINS
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
Prix4.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    82 / 3.075 po
  • Diamètre de la broche
    0.562 po
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    H82 / 3.075"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Goupille fendue
  • Numéro de stock du fabricant
    1571
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
H82 NIP CONN COTT
  • Barres latérales renforcées pour une plus grande résistance et des surfaces plus usées.
  • Couramment utilisé dans les applications forestières dans un environnement rugueux et abrasif.
  • En tant qu’entraînement, la chaîne de type broyeur « H » est une chaîne éprouvée en matière de performance.