Motion
25-3 MAILLON CONN EA PK

PEER CHAIN
25-3 CONN LINK EA PK

Maillon de connexion - Pas de 25 / 1/4 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04648938
N° MFR25-3 CONN LINK EA PK
Prix15.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
25-3 CONN LINK EA PK

Maillon de connexion - Pas de 25 / 1/4 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04648938
N° MFR25-3 CONN LINK EA PK
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
Votre prix15.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    25 / 1/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.228 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.030 po
  • Diamètre de la broche
    0.091 po
  • Hauteur de la plaque
    0.228 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.030 po
  • Poids
    0.006 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de stock du fabricant
    7018
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    3
  • Nombre de torons entre
    3
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Non résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
25-3 CONN LINK POUR CHAQUE EMBALLAGE
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.