Motion
06352
Cric de tuyau à tête cylindrique, capacité de charge : 2000lb, hauteur totale maximale : 49 po
N° D’ARTICLE MI04652451
N° MFR06352
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cric de tuyau à tête cylindrique, capacité de charge : 2000lb, hauteur totale maximale : 49 po
N° D’ARTICLE MI04652451
N° MFR06352
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale maximale
    49 po
  • Diamètre maximal du tuyau
    24 po
  • Hauteur totale minimale
    28 po
  • Diamètre minimum du tuyau
    1-1/4 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Pied pliable
    Jambes non pliables
  • Type de tête
    Tête de rouleau
  • Capacité de charge
    2000 lb
  • Mécanisme de verrouillage
    Vis de réglage, bague de verrouillage

Aperçu

Description du fabricant
06352 JH2R SUPPORTS DE TUYAU