Motion
AS80105
Rondelles de roulement de butée de rouleau - Anneau intérieur, bague extérieure, D.E. 105 mm, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04652701
N° MFRAS80105
Prix16.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelles de roulement de butée de rouleau - Anneau intérieur, bague extérieure, D.E. 105 mm, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04652701
N° MFRAS80105
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
Prix16.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    105 mm
  • Largeur totale
    1 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Numéro de pièce du roulement compatible
    WS80105, GS80105
  • Type de roulement compatible
    Bague extérieure, bague intérieure
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    49500 N
  • Code d’harmonisation
    8482.99.25.60
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557000188
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de rouleau
  • Capacité de charge statique
    267000 N
  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée
  • Type de rondelle
    Rondelle de butée

Aperçu

Description du fabricant
AS80105 COURSE DE POUSSÉE POUR SÉRIE NTB
  • Rondelle de butée pour roulement de galet de butée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté