Motion
VTR-3.50-HT

PCI
VTR-3.50-HT

Suiveur de came à rainure en V - 3.5000 po de diamètre de rouleau, 1.6250 po de largeur de rouleau, 2.2500 po de diamètre de point, scellé
N° D’ARTICLE MI04653381
N° MFRVTR-3.50-HT
Prix238.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
VTR-3.50-HT

Suiveur de came à rainure en V - 3.5000 po de diamètre de rouleau, 1.6250 po de largeur de rouleau, 2.2500 po de diamètre de point, scellé
N° D’ARTICLE MI04653381
N° MFRVTR-3.50-HT
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
Prix238.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.3130 po
  • Largeur totale
    1.6900 po
  • Point Diamètre  
    2.2500 po
  • Rouleau Diamètre  
    3.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.6250 po
  • Goujon Diamètre  
    0.8750 po
  • Goujon Longueur  
    2.0000 po
  • Longueur du filetage
    1.1250 po
  • Filetage Taille  
    7/8-14
  • Poids
    3.44 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    2.2500 po

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2611 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2064 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Joint d’étanchéité
    Scellé
  • Type de joint
    Lèvre en fluorocarbone
  • Série
    VTR-HT
  • Matériau du goujon
    Acier au carbone
  • CUP_NON
    841946124678

Aperçu

Description du fabricant
VTR-3.50-HT ROULEAU DE SUIVI SPÉCIAL
  • Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement