Spécifications
Dimensions
- Diamètre du coupe-câble13/16 po
- Profondeur de coupe2.0000 po
- Profondeur de coupe2.0000 po
- Longueur totale3-1/2 po
- Comparaison du diamètre de la broche pilote5/16 po
- Diamètre de la tige3/4 po
Détails
- Matériau de la mècheEmbout de carbure
- Direction de coupeCoupe à droite
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielEmbout de carbure
- Nombre de dents6
- Compatibilité des broches pilotesCT200P
- SérieCT200
- Type de tigeBallerines Weldon
- Direction de la spiraleSpirale droite