Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.86 po
- Largeur intérieure3/4 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.187 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.38 po
- Diamètre du rouleau3/4 po
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Numéro de catalogue du fabricantXS-1490-010
- MatérielAcier au carbone
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieÉpais
- Normes respectéesANSI B29.1
- CUP_NON716647320875
Aperçu
- Prix au pied