Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.44 po
- Largeur intérieure5/8 po
- Épaisseur de la plaque de liaison1/8 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.312 po
- Diamètre du rouleau5/8 po
- Résistance à la traction14500 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Numéro de catalogue du fabricantXSNI-1334-010
- MatérielAcier au carbone
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieStandard
- Normes respectéesANSI
- CUP_NON716647395323
Aperçu
- Prix au pied