Motion
6201-60

INSIZE USA
6201-60

6201-60
N° D’ARTICLE MI04657795
N° MFR6201-60
Prix55.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
6201-60

6201-60
N° D’ARTICLE MI04657795
N° MFR6201-60
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
Prix55.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la base
    2.2 po
  • Longueur de la base
    2.4 po
  • Largeur de la base
    2 po
  • Diamètre de serrage
    3/8 po
  • Poignée magnétique
    132 lb
  • Diamètre du poteau
    1/2 po
  • Hauteur du poteau
    7 po
  • Diamètre de la tige
    0.4 po
  • Longueur de la tige
    6.4 po

Détails

  • Style de bras
    Tige et tige
  • Type de pièce jointe
    Magnétique
  • Type de base
    Rectangulaire
  • Comprend la base
    Inclus

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT MAGNÉTIQUE 6201-60 AVEC RÉGLAGE PRÉCIS 60K

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté