Motion
3227-150

INSIZE USA
3227-150

Micromètre intérieur, plage : 125mm à 150mm, mécanique, butée à cliquet, graduation : 0.005mm, carbure
N° D’ARTICLE MI04657920
N° MFR3227-150
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
3227-150

Micromètre intérieur, plage : 125mm à 150mm, mécanique, butée à cliquet, graduation : 0.005mm, carbure
N° D’ARTICLE MI04657920
N° MFR3227-150
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de la jauge
    150 mm
  • Diplôme
    0.005 mm
  • Longueur maximale de la tige d’extension
    150 mm

Détails

  • Précision
    5 μm
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Tige d’extension
  • Mesure maximale
    150 mm
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    125 mm
  • Nombre de points de contact
    3
  • Nombre de tiges d’extension
    1
  • Nombre de sonneries de réglage incluses
    0
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Cote de résistance à l’eau
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
3227-150 TROIS POINTS À L’INTÉRIEUR DU MICROMÈTRE