Motion
3108-100

INSIZE USA
3108-100

À l’extérieur du micromètre, plage : 75mm à 100mm, type de mesure : électronique, type d’embrayage : arrêt à cliquet, carbure
N° D’ARTICLE MI04658000
N° MFR3108-100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
3108-100

À l’extérieur du micromètre, plage : 75mm à 100mm, type de mesure : électronique, type d’embrayage : arrêt à cliquet, carbure
N° D’ARTICLE MI04658000
N° MFR3108-100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Résolution
    0.001 mm

Détails

  • Précision
    5 μm
  • Type de batterie
    SR44
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Clé de réglage zéro
  • Mesure maximale
    100 mm
  • Type de mesure
    Électronique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    75 mm
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Cote de résistance à l’eau
    IP 54

Aperçu

Description du fabricant
MICROMÈTRE EXTERNE ÉLECTRONIQUE 3108-100A