Spécifications
Dimensions
- Profondeur de la jauge150 mm
- Diplôme0.005 mm
- Longueur maximale de la tige d’extension150 mm
Détails
- Précision7 μm
- Sortie de donnéesAucun
- Compteur numériqueAucun
- ComprendTige d’extension
- Mesure maximale275 mm
- Type de mesureMécanique
- Mesure du matériau facialCarbure
- Mesure minimale250 mm
- Nombre de points de contact3
- Nombre de tiges d’extension1
- Nombre de sonneries de réglage incluses0
- Type d’embûcheArrêt à cliquet
- Cote de résistance à l’eauAucun