Motion
4790-0100

INSIZE USA
4790-0100

4790-0100
N° D’ARTICLE MI04658639
N° MFR4790-0100
Prix168.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
4790-0100

4790-0100
N° D’ARTICLE MI04658639
N° MFR4790-0100
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
Prix168.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    70 mm
  • Longueur de lame
    100 mm
  • Largeur de lame
    20 mm

Détails

  • Angle de 45 degrés
    Non
  • Précision
    2.8 μm, 3 μm
  • Bords biseautés ou droits
    Bords biseautés
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Ensemble carré
    Ensemble non carré
  • Style carré
    Tri-carré
  • CUP_NON
    6928640317590

Aperçu

Description du fabricant
4790-0100 BORD BISEAUTÉ CARRÉ DIN875 100