Spécifications
Dimensions
- Longueur totale186 mm
- Diamètre de la broche6.5 mm
- Longueur de la broche28.5 mm
- Diamètre de l’écrou18 mm
Détails
- Précision±2 μm
- Écrou de serrage fourniAucun
- Compteur numériqueAucun
- Mesure maximale1 po, 25 mm
- Mesure du matériau facialCarbure
- Mesure minimale0 po, 0 mm
- Nombre de tiges d’extension0
- Type de brochePlat
- Type d’embûcheArrêt à cliquet
- CUP_NON6928640307737