Motion
3227-5
Micromètre intérieur, plage : 4mm à 5mm, mécanique, butée à cliquet, graduation : 0.001mm, carbure
N° D’ARTICLE MI04659220
N° MFR3227-5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Micromètre intérieur, plage : 4mm à 5mm, mécanique, butée à cliquet, graduation : 0.001mm, carbure
N° D’ARTICLE MI04659220
N° MFR3227-5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.001 mm
  • Longueur maximale de la tige d’extension
    22.5 mm
  • Diamètre de l’anneau de réglage
    5 mm

Détails

  • Précision
    4 μm
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Réglage des sonneries
  • Mesure maximale
    5 mm
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    4 mm
  • Nombre de points de contact
    3
  • Nombre de tiges d’extension
    1
  • Nombre de sonneries de réglage incluses
    1
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Cote de résistance à l’eau
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
3227-5 TROIS POINTS À L’INTÉRIEUR DU MICROMÈTRE