Spécifications
Dimensions
- Plage de mesure métrique0.4 à 7 mm
- Tailles dans l’ensemble0.4 mm, 0.5 mm, 0.7 mm, 0.75 mm, 0.8 mm, 0.9 mm, 1 mm, 1.25 mm, 1.5 mm, 1.75 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 6.5 mm, 7 mm
Détails
- Dispositif de verrouillageDispositif de verrouillage non inclus
- Nombre de lames21
- Type de filMétrique