Motion
3203-75A

INSIZE USA
3203-75A

3203-75A
N° D’ARTICLE MI04659950
N° MFR3203-75A
Prix131.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
3203-75A

3203-75A
N° D’ARTICLE MI04659950
N° MFR3203-75A
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
Prix131.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.01 mm
  • Profondeur de la gorge
    49 mm

Détails

  • Précision
    5 μm
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Clé de réglage zéro
  • Mesure maximale
    75 mm
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    50 mm
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
3203-75A MICROMÈTRE EXTÉRIEUR 50-75MM RES