Motion
7252
Poinçon à goupille - 1/16 po, 1/4 po, 1/8 po, 3/16 po, 3/32 po, 5/16 po, 5/32 po, diamètre de pointe de 7/32 po, 4 po de longueur totale, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04660020
N° MFR7252
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poinçon à goupille - 1/16 po, 1/4 po, 1/8 po, 3/16 po, 3/32 po, 5/16 po, 5/32 po, diamètre de pointe de 7/32 po, 4 po de longueur totale, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04660020
N° MFR7252
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre du point
    1/16 po, 1/4 po, 1/8 po, 3/16 po, 3/32 po, 5/16 po, 5/32 po, 7/32 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles

Aperçu

Description du fabricant
7252 POINÇON DE GOUPILLE D'ENTRAÎNEMENT 1/16IN 3/32IN 1/8IN