Motion
2381-02

INSIZE USA
2381-02

37.5mm Indicateur à cadran métrique, blanc, Précision : 6µm, Gradation : 0.002mm, Lecture : 0 à 100 à 0, 13.5mm Point de contact, Diamètre de la bille : 0.079"
N° D’ARTICLE MI04660161
N° MFR2381-02
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
2381-02

37.5mm Indicateur à cadran métrique, blanc, Précision : 6µm, Gradation : 0.002mm, Lecture : 0 à 100 à 0, 13.5mm Point de contact, Diamètre de la bille : 0.079"
N° D’ARTICLE MI04660161
N° MFR2381-02
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.079 po
  • Longueur du point de contact
    13.5 mm
  • Diamètre du cadran
    37.5 mm
  • Lecture du cadran
    0 à 100 à 0

Détails

  • Précision
    6 μm
  • Étalonné
    Non étalonné
  • Points de contact inclus
    Points de contact non inclus
  • Couleur du cadran
    Blanc
  • Diplôme en composition
    0.002 mm
  • Impériale ou métrique
    Métrique
  • Comprend
    Clé
  • Points interchangeables
    Points interchangeables non inclus
  • Mesure maximale
    0.2 mm
  • Mesure minimale
    0 mm

Aperçu

Description du fabricant
CADRE DE L’INDICATEUR TEST DU CADRAN 2381-02