Motion
3291-100

INSIZE USA
3291-100

Micromètre à pointe, disque ou cannelure, type : engrenage, graduation : 0.01mm, broche : plat, plage : 75mm à 100mm
N° D’ARTICLE MI04661670
N° MFR3291-100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
3291-100

Micromètre à pointe, disque ou cannelure, type : engrenage, graduation : 0.01mm, broche : plat, plage : 75mm à 100mm
N° D’ARTICLE MI04661670
N° MFR3291-100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.01 mm
  • Diamètre de la tête
    18 mm
  • Diamètre de la broche
    8 mm
  • Profondeur de la gorge
    70 mm

Détails

  • Précision
    10 μm
  • Type d’enclume
    Balle
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Clé de réglage zéro
  • Mesure maximale
    100 mm
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure minimale
    75 mm
  • Type de broche
    Plat
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Type
    Équipement

Aperçu

Description du fabricant
3291-100 EMBOUTS DE MESURE DE MICROMÈTRE À ENGRENAGE