Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la base2.2 po
- Longueur de la base2.4 po
- Largeur de la base2 po
- Diamètre de serrage3/8 po
- Poignée magnétique132 lb
- Diamètre du poteau1/2 po
- Hauteur du poteau7 po
- Diamètre de la tige0.4 po
- Longueur de la tige6.4 po
Détails
- Style de brasTige et tige
- Type de pièce jointeMagnétique
- Type de baseRectangulaire
- Comprend la baseInclus