Motion
M3539-TP
Moteur ventilateur condenseur - 1/2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 56Z , logement TEAO, 60 Hz, base 1140 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04663186
N° MFRM3539-TP
Prix1,048.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur ventilateur condenseur - 1/2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 56Z , logement TEAO, 60 Hz, base 1140 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04663186
N° MFRM3539-TP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,048.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56Z
  • Dimension C de la longueur totale
    11.68 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    27 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Surplus d'air totalement fermé, graisse basse température, roulements à billes doublement scellés, plaque signalétique de données auxiliaires supplémentaires de 50 Hz.
  • Ampères à tension
    2.4 A @ 230 V; 2.5 A @ 208 V; 2.7 A @ 208 V; 1.2 A @ 460 V
  • Demandes
    Moteur de ventilateur de condenseur pour une utilisation sur les congélateurs commerciaux dans les usines de transformation des aliments.
  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEAO
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    70.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    44
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur ventilateur condenseur
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Bande ventrale / Sans pied
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    781568347270
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
M3539-TP 1/2HP 1200 tr/min 208-230/460 56FR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon