Motion
ZKLF 3590 2RS PE

INA (SCHAEFFLER)
ZKLF 3590 2RS PE

Roulement de butée de roulement à billes - Double direction, alésage de 35 mm, DE de 90 mm, largeur de 34 mm
N° D’ARTICLE MI04663652
N° MFRZKLF 3590 2RS PE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
ZKLF 3590 2RS PE

Roulement de butée de roulement à billes - Double direction, alésage de 35 mm, DE de 90 mm, largeur de 34 mm
N° D’ARTICLE MI04663652
N° MFRZKLF 3590 2RS PE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    34 mm
  • Poids
    2.582 lb

Détails

  • Application
    Support de vis à bille
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9200 lbf
  • Série
    ZKLF
  • Type de palier de butée
    Double direction
  • CUP_NON
    035373250875

Aperçu

Description du fabricant
ZKLF3590 2RS PE