Motion
GB1051
Engrenage pour vis sans fin, 12 DP, 14.5 PA, 30 dents, droite, bronze
N° D’ARTICLE MI04664951
N° MFRGB1051
Prix359.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage pour vis sans fin, 12 DP, 14.5 PA, 30 dents, droite, bronze
N° D’ARTICLE MI04664951
N° MFRGB1051
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
Prix359.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    1.19 po
  • Projection du concentrateur
    0.62 po
  • Pas
    12 po
  • Diamètre du pas
    2-1/2 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Poids
    0.80 lb

Détails

  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Construction de l’engrenage
    Bride en toile
  • Matériel
    Bronze
  • Nombre de dents
    30
  • Nombre de fils
    1
  • Type de produit
    Engrenages pour vis sans fin

Aperçu

Description du fabricant
VÊTEMENTS EN BRONZE GB1051