Motion
BL834RB
Chaîne à feuilles - Laçage 3 x 4 , pas de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI04665618
N° MFRBL834RB
Prix108.58 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à feuilles - Laçage 3 x 4 , pas de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI04665618
N° MFRBL834RB
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
Prix108.58 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Laçage
    3 x 4
  • Plaque de liaison Hauteur  
    0.949 po
  • Plaque de liaison Épaisseur  
    0.156 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Épingle Diamètre  
    0.375 po
  • Pas  
    1.0000 po
  • Poids
    2.99 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039466686

Aperçu

Description du fabricant
BL834 RIV 10 pi BOÎTIER