Motion
100HTRB
Chaîne à rouleaux - série lourde, pas de 100 / 1-1/4 po, rivetée, 1 brin
N° D’ARTICLE MI04665627
N° MFR100HTRB
Prix117.71 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à rouleaux - série lourde, pas de 100 / 1-1/4 po, rivetée, 1 brin
N° D’ARTICLE MI04665627
N° MFR100HTRB
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
Votre prix117.71 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.185 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque
    1.185 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.187 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Largeur du rouleau
    0.750 po
  • Poids
    3.10 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039184306
  • Capacité de charge utile
    5510 lb

Aperçu

Description du fabricant
100HT RIVETED 10FT LG. INCLURE TALON AJUSTÉ C/G
  • Les chaînes de la série HT ont une plus grande résistance à la traction (plus 15-30 %) que les chaînes à rouleaux standard ASME/ANSI en utilisant des goupilles renforcées et des plaques de maillons de la prochaine taille de chaîne plus grande.
  • La série HT offre également une plus grande résistance aux chocs.
  • Les dimensions des chaînes sont identiques à celles des chaînes à rouleaux standard ASME/ANSI Heavy Series.