Motion
VM230-N02-08
Vanne de régulation d’air mécanique - corps à orifice, 3 ports, 2 positions, levier à levier
N° D’ARTICLE MI04668353
N° MFRVM230-N02-08
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d’air mécanique - corps à orifice, 3 ports, 2 positions, levier à levier
N° D’ARTICLE MI04668353
N° MFRVM230-N02-08
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    40 mm
  • Longueur totale
    112.5 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Port 1 taille/type
    1/4 NPT
  • Déplacement du positionneur de soupape
    60 °
  • Poids
    0.48 lb

Détails

  • Type d’actionneur
    Levier à bascule
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    19 mm2
  • Direction du débit
    2-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 MPa
  • État normal
    Normalement ouvert
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
VM230-N02-08

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté