Spécifications
Dimensions
- Longueur10 pi
- Épaisseur0.5625 po
- Largeur3 pi
Détails
- Matériau de baseÉponge en nitrile/PVC
- CouleurNoir
- Trous de drainage ou surface solideSurface solide
- Environnement sec ou humideSèche
- Type de bordureBords biseautés
- Revêtement de grainNon
- MatérielVinyle sur base éponge
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’abrasion et aux produits chimiques
- Normes respectéesASTM C501, ASTM D1056, ASTM D1171, ASTM D395-98, ASTM D412, ASTM D575, ASTM F1677, ASTM F355, Federal Standard 191, MIL-P12420C, MVSS 302
- Motif de surfacePlaque de diamant
- Type de traficÉpais