Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
Détails
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementMousse nitrile
- CouleurGris, blanc
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionRevêtement en mousse de nitrile
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureNylon
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Gamme de produitsHyflex
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Normes respectéesRésistance aux coupures ANSI/ISEA Niveau 1, EN388 3131
- CUP_NON20076490004204
Aperçu
- Notre revêtement en mousse légendaire premier sur le marché offre plus de respirabilité qui prolonge le confort des travailleurs. Le revêtement en mousse de nitrile favorise une meilleure prise, permettant au travailleur d’effectuer facilement des tâches tactiles
- Ajustement sur mesure à la base du petit doigt qui correspond mieux aux contours naturels de la main
- Avantages du processus de lavage exclusif qui extrait efficacement les impuretés pour offrir un gant plus propre et plus confortable. Certifié indépendamment comme étant doux pour la peau par le système de test & certification Oeko-Tex
- Aucun transfert de contaminants de silicone sur les pièces métalliques avant la peinture
- Également disponible dans un emballage de distribution