Motion
282537

HILTI
282537

Ancrage à béton, diamètre : 3/4 po, longueur totale : 7 po, matériau : acier, encastrement minimum : 3-1/4 po
N° D’ARTICLE MI04675063
N° MFR282537
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HILTI
282537

Ancrage à béton, diamètre : 3/4 po, longueur totale : 7 po, matériau : acier, encastrement minimum : 3-1/4 po
N° D’ARTICLE MI04675063
N° MFR282537
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/4 po
  • Distance minimale du bord
    2-1/2 po
  • Intégration minimale
    3-1/4 po
  • Distance minimale d’espacement
    3-1/4 po
  • Longueur totale
    7 po
  • Longueur du filetage
    4-5/8 po
  • Béton Ultimate Shear 4000 lb/po2
    21410 lb
  • Béton à tension maximale de 4000 lb/po2
    10245 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    10

Aperçu

Description du fabricant
ANCRAGES 282537 3/4 X 7

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif