Motion
DMD-435-1 CT CO LINK

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-435-1 CT CO LINK

Maillon de connexion - 435 / 1 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04678030
N° MFRDMD-435-1 CT CO LINK
Prix11.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-435-1 CT CO LINK

Maillon de connexion - 435 / 1 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04678030
N° MFRDMD-435-1 CT CO LINK
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
Votre prix11.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.27 po
  • Taille et pas de la chaîne
    435 / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Diamètre de la broche
    0.281 po
  • Diamètre du rouleau
    0.562 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    435 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-3235CL-00-P
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ASME/ANSI
  • CUP_NON
    716647130115

Aperçu

Description du fabricant
DMD-435-1 CT CO LINK