Motion
P2B-PSEZ-35M-P

DODGE
P2B-PSEZ-35M-P

2 Palier à manchon uni de bloc d’oreiller de boulon - Alésage de 1-3/8 po, matériau en polymère, palier d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI04678176
N° MFRP2B-PSEZ-35M-P
Prix298.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-PSEZ-35M-P

2 Palier à manchon uni de bloc d’oreiller de boulon - Alésage de 1-3/8 po, matériau en polymère, palier d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI04678176
N° MFRP2B-PSEZ-35M-P
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
Prix298.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8800 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.6800 à 5.4400 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Longueur de l’alésage
    1.71 po
  • Taille de la monture Take Up
    LD-20, TS-250

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Polymère
  • Lubrification
    Autolubrifié
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    782475004126

Aperçu

Description du fabricant
034751 P2B-PSEZ-35M-P PALIERS