Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3-3/4 po
- Longueur totale de l’accouplement5-3/8 po
- Code de taille de raccord2-1/2
- Diamètre du moyeu4-7/8 po
- Taille de la rainure de clavette7/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage3-1/32 po
- Diamètre extérieur du manchon8-3/8 po
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Type de flexionPleine flexibilité
- Numéro de catalogue du fabricant2283109
- Numéro CUP du fabricant662384425215
- Rpm max.7900 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage
- SérieH
- Profil de la dentJoli
- Capacité de couple56700 po
- CUP_NON662384425215