Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord254
- Distance entre les arbres0.190 po
- Diamètre du moyeu4.5600 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3 po
- Mauvais alignement axial maximal0.1700 po
- Diamètre maximal de l’alésage3.25 po
- Diamètre min. de l’alésage3.25 po
- Diamètre extérieur9.3100 po
- Longueur totale6.1900 po
- Poids58.73 lb
Détails
- Gamme d’alésages3.25 à 3.25 po
- Type d’alésageTerminé
- Dessin CAD
- Configuration2 moyeux standard
- Type de couplage de disqueFermer couplé
- Forme du disqueFestonné
- Puissance à 100 tr/min82.5 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Comprend2 moyeux standard
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant254 KD 11 SS FB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384155389
- Rpm max.9900 tr/min
- Nombre de disques2
- Couple de crête8667 pi-lb
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieKD11
- Capacité de couple52000 po
Aperçu
- Conception à couplage à disque fermé avec moyeux réversibles pour s’adapter à diverses séparations d’arbres. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien. Ensembles de disques HT (High Torque) pour applications de service moyen. Satisfait au solde AGMA de classe 9 hors tablette, peut être équilibré par rapport à AGMA de classe 10 ou 11.