Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage5.8125 po
- Longueur totale de l’accouplement4.6875 po
- Code de taille de raccord2
- Longueur jusqu’à Alésage2.4375 po
- Alésage maximal Diamètre2.7500 po
- Alésage min. Diamètre0.8125 po
- Diamètre extérieur7.0000 po
- Longueur totale4.6875 po
- Manchon extérieur Diamètre7.0000 po
- Poids25.66 lb
Détails
- Type de boulonCouvert
- Type d’alésageTerminé
- Type de flexionPleine flexibilité
- Puissance à 100 tr/min50 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone moyen
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant2H SB FF FB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384146523
- Rpm max.9300 tr/min
- Couple de crête63000 po
- Type de produitAccouplements d’engrenage complets
- SérieH
- Matériau du manchonAcier au carbone
- Type de manchonBride
- Profil de la dentDents à bouts droits et à bouts encombrants
- Capacité de couple31500 po
Aperçu
Description du fabricant
2H SB FF FB
- Grande capacité d'alésage avec joint torique. La conception d’accouplement d’engrenage la plus économique. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Les manchons d'accouplement de série H seront boulonnés à tous les accouplements concurrents de tailles 1 à 7 pour l'interchangeabilité dans les moitiés flexibles. Trous de boulon de bride percés avec précision avec des boulons spéciaux de type 5 pour un raccordement de bride pilote durable.