Motion
105R 10FT

MORSE
105R 10FT

Chaîne à rouleaux - Série sans rouleau, pas de 105 / 1-1/4 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI04680003
N° MFR105R 10FT
Prix127.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
105R 10FT

Chaîne à rouleaux - Série sans rouleau, pas de 105 / 1-1/4 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI04680003
N° MFR105R 10FT
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
Prix127.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.5550 po
  • Taille de la chaîne
    1.2500 po
  • Largeur intérieure
    0.7500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.1660 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.1560 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.3750 po
  • Longueur de la goupille
    1.5550 po
  • Diamètre du rouleau
    0.5540 po
  • Largeur du rouleau
    0.7500 po
  • Résistance à la traction
    19500 lb
  • Poids
    2.39 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    105 / 1-1/4 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288474074
  • Matériel
    Acier
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Palan sans rouleau
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • CUP_NON
    662288474074

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU 105R 10FT
  • La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible en quantités d’emballage ou par coupe à longueur rapide