Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord352
- Poids0.45
Détails
- Plage de température ambiante0 à 200 °F
- Style de couplageFlexible
- Type de couplageAccouplement élastomère
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantPLAQUE D'ÉCARTEMENT CC MORFLEX 352
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288372080
- MatérielAcier
- Type de piècePlaque d’écartement
- Plage de température0 F à 200 F
Aperçu
- Désalignement jusqu’à 10 degrés Conception résiliente Absorbe les vibrations Configurations de boulons exposés et gainés