Motion
BL544 x 100 pi

MORSE
BL544 X 100 ft

Chaîne à feuilles 337608 - Laçage 4 x 4 , pas de 0.6250 po, résistance à la rupture de 15000 lb, longueur totale de 100 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04680171
N° MFRBL544 X 100 ft
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
BL544 X 100 ft

Chaîne à feuilles 337608 - Laçage 4 x 4 , pas de 0.6250 po, résistance à la rupture de 15000 lb, longueur totale de 100 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04680171
N° MFRBL544 X 100 ft
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la rupture
    15000 lb
  • Laçage
    4 x 4
  • Plaque de liaison Hauteur  
    0.5840 po
  • Plaque de liaison Épaisseur  
    0.0940 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Épingle Diamètre  
    0.2340 po
  • Pas  
    0.6250 po
  • Largeur sur les goupilles rivetées
    0.8750 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les spécifications de la chaîne de rechange doivent être vérifiées par le fabricant du chariot élévateur
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288599708
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Normes respectées
    Certifié ISO LH 1234, F97

Aperçu

Description du fabricant
BL544 100FT CHAÎNE DE FEUILLE DE 1919P M À M
  • Boîte de 100 pi
  • Prix par pi
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon