Motion
BR-30

MORSE
BR-30

Embrayage à came de levage 2623528 - série BR, diamètre de l’alésage de 30 mm, diamètre global de 100 mm, capacité de couple de 448 pi-lb
N° D’ARTICLE MI04680172
N° MFRBR-30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
BR-30

Embrayage à came de levage 2623528 - série BR, diamètre de l’alésage de 30 mm, diamètre global de 100 mm, capacité de couple de 448 pi-lb
N° D’ARTICLE MI04680172
N° MFRBR-30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    8 x 3.3 mm
  • Diamètre total
    100 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Poids
    3.030 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2623528
  • Numéro CUP du fabricant
    662288928232
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    3600 tr/min
  • Série
    BR
  • Capacité de couple
    448 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
EMBRAYAGE BR-30
  • La conception de la came de levage offre un fonctionnement sans contact entre les cames et les bagues pour une durée de vie accrue
  • La conception symétrique permet un fonctionnement dans les deux sens
  • Un support de roulement externe doit être fourni pour assurer la concentricité entre le carter et l'arbre
  • Informer l’ingénierie de l’application si l’embrayage doit être utilisé dans une application verticale