Motion
CL42153-2GR

FORMSPRAG CLUTCH
CL42153-2GR

Embrayage FSO, conception supportée par roulement à billes, capacité de couple de 300 lb-pi
N° D’ARTICLE MI04681711
N° MFRCL42153-2GR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FORMSPRAG CLUTCH
CL42153-2GR

Embrayage FSO, conception supportée par roulement à billes, capacité de couple de 300 lb-pi
N° D’ARTICLE MI04681711
N° MFRCL42153-2GR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    3/4 in
  • Outside Diameter  
    88.9 mm
  • Longueur totale
    69.85 mm

Details

  • Support de roulement
    Balle
  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Capacité de couple
    300 pi-lb
  • CUP_NON
    786582308207

Aperçu

Description du fabricant
CL42153-2GR FSO-400/.750 POCHETTE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif